REMCO Σκούπες 24 ιντσών για ώθηση μικρών σωματιδίων, μαλακές


Φίλτρα
Ανθεκτικό στα οξέα: Ναι , Υλικό τρίχας: Πολυεστέρας , Σύστημα κωδικοποίησης χρώματος: Ναι , Συμβατό με FDA: Ναι , Τύπος πλήρωσης: Πολυεστέρας , Μήκος περικοπής: 2"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΜήκος βούρτσαςΠλάτος πινέλουΧειρολαβή χρώματοςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
31999
Μαύρη24 25 / 64 "2 51 / 64 "ΜαύρηPush Broom24€89.53
B
31993
Μπλε24 "2"ΜπλεΣκούπα24 "€89.53
C
31992
Πράσινο24 "2"ΠράσινοΣκούπα24 "€89.53
D
31997
Πορτοκαλί24 "2"ΠορτοκαλίΣκούπα24 "€89.53
E
31998
Μωβ24 25 / 64 "2 51 / 64 "ΜωβPush Broom24 "€89.53
F
31994
Red24 "2"RedΣκούπα24 "€89.53
G
31995
Άσπρο24 "2"ΆσπροΣκούπα24 "€89.53
H
31996
Κίτρινο24 "2"ΚίτρινοΣκούπα24 "€89.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;