VESTIL Φορτηγά Πλαστικής Πλατφόρμας Βαρέων Καθηκόντων Σειρά PPT


Φίλτρα
Caster Dia .: 6" , Υλικό Caster: πολυουρεθάνης , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Γκρί , Ύψος καταστρώματος: 10 " , Μήκος καταστρώματος: 60 " , Πλάτος καταστρώματος: 30 " , Ύψος λαβής: 34 " , Υλικό: πλαστικός , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 10 " , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Συνολικό ύψος: 34 " , Συνολικό πλάτος: 30 " , Ύψος πλατφόρμας: 10 " , Μήκος πλατφόρμας: 60 " , Υλικό πλατφόρμας: πλαστικός , Πλάτος πλατφόρμας: 30 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΠεριλαμβάνειΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχίσκωνΑριθμός λαβώνΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PPT-2-41
(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο(1) 34" λαβή ύψους, (2) περιστρεφόμενοι τροχίσκοι πλάτος 2" και (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτος 2"2000 lbs.4163.5 "€1,040.86
B
PPT-2-42
(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο(2) 34" λαβές ύψους, (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2"2000 lbs.4267.5 "€1,298.98
C
PPT-3-61
(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο(1) 34" λαβή ύψους, (4) περιστρεφόμενοι τροχίσκοι πλάτος 2" και (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτος 2"3000 lbs.6163.5 "€1,102.37
D
PPT-3-62
(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο(2) 34" λαβές ύψους, (4) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2"3000 lbs.6267.5 "€1,274.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;