VESTIL PPT-3-62 Plastic Platform Truck, 2 Handle, 3000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XMA Μοντέλο: PPT-3-62

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,274.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλαστικής πλατφόρμας
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος10 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Ύψος χειρολαβής34 "
Ύψος44.5 "
Περιλαμβάνει(2) 34" λαβές ύψους, (4) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος60 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων6
Αριθμός λαβών2
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος67.5 "
συνολικό πλάτος30 "
Ύψος εξέδρας10 "
Μήκος πλατφόρμας60 "
Υλικό πλατφόρμαςπλαστικός
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,000 lbs.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΠεριλαμβάνειΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχίσκωνΑριθμός λαβώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL PPT-2-41 Plastic Platform Truck, 1 Handle, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XLX PPT-2-41(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο(1) 34" λαβή ύψους, (2) περιστρεφόμενοι τροχίσκοι πλάτος 2" και (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτος 2"2000 lbs.4163.5 "€1,040.86
VESTIL PPT-2-42 Plastic Platform Truck, 2 Handle, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XLY PPT-2-42(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο(2) 34" λαβές ύψους, (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2"2000 lbs.4267.5 "€1,298.98
VESTIL PPT-3-61 Plastic Platform Truck, 1 Handle, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XLZ PPT-3-61(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο(1) 34" λαβή ύψους, (4) περιστρεφόμενοι τροχίσκοι πλάτος 2" και (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτος 2"3000 lbs.6163.5 "€1,102.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PPT-3-62 Plastic Platform Truck, 2 Handle, 3000 Lb. Χωρητικότητα
€1,274.13 /μονάδα