VESTIL Σειρά TRS Χαμηλού θορύβου χαλύβδινη πλατφόρμα φορτηγών χωρίς ποδόφρενο


Φίλτρα
Υλικό τροχίσκου: Καουτσούκ , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Χρώμα: Μπλε , Ποδόφρενο: Οχι , Λαβή διπλωμένο προς τα κάτω: 9 1 / 2 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Ύψος επάνω ραφιού: 26 "
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΠλατφόρμα από το έδαφοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TRS-1827-Μ
-4"----27 "18 "-
RFQ
B
TRS-2431
-5"----31 "24 "€389.26
C
TRS-2334-Μ
-5"----34 "23 "€737.21
D
TRS-1924
26.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
E
TRS-1927-2
29.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€465.13
F
TRS-2429-DH
36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;