BUSSMANN Ασφάλειες γυάλινων σωλήνων ταχείας δράσης σειράς AGA, 1/4 x 5/8 ίντσας


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 6.4mm , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 1AG (6.3 x 15.9 mm) , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Μήκος: 15.88mm , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Τύπος τοποθέτησης: Στήριγμα/ Κλιπ , Αντίσταση: 7 MOhms , Σχήμα: Κυλινδρικές , Μέγεθος: 6.3 15.9 mm x mm , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τύπος: Ασφάλεια ηλεκτρική , Αξιολόγηση τάσης: 125V AC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΑΓΑ-6
6A1kA στα 32 VDC125 VAC€1.60
A
ΑΓΑ-7
7A1kA στα 32 VDC125 VAC€1.60
B
ΑΓΑ-10
10A1 kA στα 32V DC125 VAC€1.68
C
ΑΓΑ-1/2
500mA10kA στα 125 VAC250 VAC€4.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;