Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGA-1/2 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 Pack | BC7ZPP

BUSSMANN AGA-1/2 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7ZPP Μοντέλο: AGA-1/2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€4.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating500mA
Διάμετρος6.4mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα1AG (6.3 x 15.9 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 125 VAC
Μήκος15.88mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)16.13
Μήκος πλοίου (cm)40.34
Πλάτος πλοίου (cm)16.13

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN AGA-10 Fast Acting Fuse, 10A, 125VAC | BC7TEM ΑΓΑ-1010A1 kA στα 32V DC125 VAC€1.68
BUSSMANN AGA-6 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 6A, 125VAC, 5 Pack | BC7TFE ΑΓΑ-66A1kA στα 32 VDC125 VAC€1.60
BUSSMANN AGA-7 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 7A, 125VAC, 5 Pack | BC8XAF ΑΓΑ-77A1kA στα 32 VDC125 VAC€1.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGA-1/2 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 Pack
€4.05 /μονάδα