VESTIL TRS-1927-2 Steel Truck, Double Deck, 19 x 27 Inch Brake | ΑΓ8ΑΧΝ

VESTIL TRS-1927-2 Steel Truck, Double Deck, 19 x 27 Inch Brake

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8AXN Μοντέλο: TRS-1927-2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€465.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα330 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος χειρολαβής33 5 / 8 "
Ύψος33.625 "
Περιλαμβάνει(1) 33 5/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/4" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/4" πλάτος
Μήκος29.875 "
Χωρητικότητα φορτίου330 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας26 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος33.63 "
Συνολικό μήκος29.88 "
συνολικό πλάτος19 "
Πλατφόρμα από το έδαφος5.5 "
Ύψος εξέδρας5.5 "
Μήκος πλατφόρμας27 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας19 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Ύψος επάνω ραφιού26 "
Ωφέλιμο μήκος26.125 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος17-1 / 2 ίντσες
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)85.41
Μήκος πλοίου (cm)75.88
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΠλατφόρμα από το έδαφοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL TRS-1827-M Steel Truck, Mesh Side, 18 x 27 Inch Brake | AG8AXJ TRS-1827-Μ-4"----27 "18 "-
RFQ
VESTIL TRS-1924 Steel Truck, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 19 x 24 ιντσών | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
VESTIL TRS-2334-M Steel Truck, Mesh Side, 23 x 34 Inch Brake | AG8AXT TRS-2334-Μ-5"----34 "23 "€737.21
VESTIL TRS-2429-DH Steel Truck, Διπλή λαβή, Φρένο 24 x 29 ιντσών | AG8AXV TRS-2429-DH36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2431 Steel Truck, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 24 x 31 ιντσών | AG8AXX TRS-2431-5"----31 "24 "€389.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TRS-1927-2 Steel Truck, Double Deck, 19 x 27 Inch Brake
€465.13 /μονάδα