VESTIL TRS-2431 Steel Truck, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 24 x 31 ιντσών | AG8AXX

VESTIL TRS-2431 Μεταλλικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 24 x 31 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8AXX Μοντέλο: TRS-2431

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€389.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα660 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Φρένο ποδιώνΟχι
Ύψος χειρολαβής33-7 / 8 ίντσες
Ύψος χειρολαβής33.875 "
Ύψος34 "
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου660 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλατφόρμας31 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
ΧαρακτηριστικάΠτυσσόμενη λαβή
Ωφέλιμο μήκος30.375 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος22-3 / 8 ίντσες
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΠλατφόρμα από το έδαφοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL TRS-1827-M Steel Truck, Mesh Side, 18 x 27 Inch Brake | AG8AXJ TRS-1827-Μ-4"----27 "18 "-
RFQ
VESTIL TRS-1924 Steel Truck, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 19 x 24 ιντσών | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
VESTIL TRS-1927-2 Steel Truck, Double Deck, 19 x 27 Inch Brake | ΑΓ8ΑΧΝ TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€465.13
VESTIL TRS-2334-M Steel Truck, Mesh Side, 23 x 34 Inch Brake | AG8AXT TRS-2334-Μ-5"----34 "23 "€737.21
VESTIL TRS-2429-DH Steel Truck, Διπλή λαβή, Φρένο 24 x 29 ιντσών | AG8AXV TRS-2429-DH36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TRS-2431 Μεταλλικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Φρένο 24 x 31 ιντσών
€389.26 /μονάδα