Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 320 x 300 x 60 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 60 mm , Μήκος κατοικίας: 300 mm , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 60 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 320 x 260 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: πλαστικός , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 320 x 260 x 60 χιλιοστών , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 260 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 320 mm