Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN ECE 10K-3N, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JGA

KERN AND SOHN ECE 10K-3N Ζυγαριά Πάγκου, 10000g Μέγ. Βάρος, 5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JGA Μοντέλο: ECE 10K-3N

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€144.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Μέγεθος ψηφίου21mm
Ψηφιακή ανάγνωση5g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης320 x 300 x 60 χιλιοστών
Ύψος στέγασης60 mm
Μήκος στέγασης300 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 20g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας60 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης320 x 260 mm
Αναπαραγωγικότητα5g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης10kg
Υλικό Πλάκας Ζύγισηςπλαστικός
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης320 x 260 x 60 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης260 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας320 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)33
Πλάτος πλοίου (cm)37
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΤιμή
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN ECE 20K-2N, 20000g Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40g10g€144.33
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN ECE 50K-2N, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8JGC ECE 50K-2N+/-0.08Kg20g€144.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ECE 10K-3N Ζυγαριά Πάγκου, 10000g Μέγ. Βάρος, 5g Αναγνωσιμότητα
€144.33 /μονάδα