Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 31998 Push Broom 24 ίντσες μωβ | AA8JZP 18G882

REMCO 31998 Push Broom 24 Inch Purple

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8JZP Μοντέλο: 31998Cross Ref: 18G882

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPush Broom
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜωβ
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας24 25 / 64 "
Πλάτος πινέλου2 51 / 64 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΠολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜωβ
Συνολικό μήκος24 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)61.72
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9603908020
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΜήκος βούρτσαςΠλάτος πινέλουΧειρολαβή χρώματοςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
REMCO 31999 Push Broom 24 Inch Black | AA8JZN 18G881 31999Μαύρη24 25 / 64 "2 51 / 64 "ΜαύρηPush Broom24€84.53
REMCO 31992 Επένδυση δαπέδου από πολυπροπυλένιο 2 x 24 πράσινο | AC7WRQ 38Y467 31992Πράσινο24 "2"ΠράσινοΣκούπα24 "€84.53
REMCO 31993 Επένδυση δαπέδου από πολυπροπυλένιο 2 x 24 μπλε | AC7WRR 38Y468 31993Μπλε24 "2"ΜπλεΣκούπα24 "€84.53
REMCO 31994 Επένδυση δαπέδου από πολυπροπυλένιο 2 x 24 κόκκινο | AC7WRT 38Y469 31994Red24 "2"RedΣκούπα24 "€84.53
REMCO 31995 Επένδυση δαπέδου από πολυπροπυλένιο 2 x 24 λευκό | AC7WRU 38Y470 31995Άσπρο24 "2"ΆσπροΣκούπα24 "€84.53
REMCO 31996 Επένδυση δαπέδου από πολυπροπυλένιο 2 x 24 κίτρινο | AC7WRV 38Y471 31996Κίτρινο24 "2"ΚίτρινοΣκούπα24 "€84.53
REMCO 31997 Κεφαλή Σκούπας Δαπέδου Πολυπροπυλένιο 2 x 24 Πορτοκαλί | AC7WRW 38Y472 31997Πορτοκαλί24 "2"ΠορτοκαλίΣκούπα24 "€84.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 31998 Push Broom 24 Inch Purple
€84.53 /μονάδα