A B Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 3C308 , Μέγεθος ρουλεμάν: 3 / 4 " , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C215 , Βάθος φλάντζας: 1" , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C746 , Υψος: 28 " , Intake Guard No.: 1WBU3 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Βάθος: 18 " , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Διάμετρος προπέλας: 24 " , Απαιτεί: Περιλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 24-3 / 8 " , Βάθος Venturi: 4-3 / 8 " , Αριθμός καιρού: 1WBV9 , Πλάτος: 28 "
Ανεμιστήρες εξάτμισης με ιμάντα χωρίς πακέτα κίνησης, λεπίδα 24 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton βγάζουν μυρωδιές, υγρασία και αναθυμιάσεις από μέσα προς τα έξω σε έναν εξαερισμό σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν γαλβανισμένη χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F. Αυτοί οι ανεμιστήρες έρχονται χωρίς συναρμολογημένα πακέτα ιμάντα που προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις στροφές στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την κίνηση του ανεμιστήρα μέρη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης με 5 έλικες από χάλυβα ή 6 λεπίδες αλουμινίου.