DAYTON 1AHA1 Εξαεριστήρας 24 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AA8VHQ

DAYTON Πακέτο 1AHA1 ανεμιστήρα εξάτμισης 24 ιντσών με μικρότερη κίνηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VHQ Μοντέλο: 1AHA1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€981.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Εύρος CFMαπό 6039 έως 8734
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C215
Βάθος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C746
Ύψος28 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU3
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος18 "
Κινητήρας HP1/3 έως 1 1/2
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες5
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 643 έως 930
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκου
Venturi Clearance Dia.24-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι4-3 / 8 "
Καιρικές συνθήκες1WBV9
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)57.4
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.91
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ρουλεμάνΕύρος CFMΚινητήρας HPΑριθμός ΛεπίδεςΥλικό έλικαςΕύρος RPMΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 1AHA8 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες λιγότερη συσκευασία βαρέως τύπου | AA8VHY 1AHA8Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσηςαπό 6469 έως 81151/2 έως 16Χυτά αλουμίνιοαπό 939 έως 1178Heavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive€1,823.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 1AHA1 ανεμιστήρα εξάτμισης 24 ιντσών με μικρότερη κίνηση
€981.28 /μονάδα