Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Ομάδα προϊόντων Caster: Άκαμπτος τροχός , Caster Temp. Διαθέσιμο εύρος: Ναι , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Εκτεταμένος δυνητικός πελάτης: Οχι , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 3-3/8 x 5-1/4" , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 1 / 2 " , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 4-1/8 x 6-1/8" , Μέγεθος πιάτου: 5-1/4 x 7-1/4" , Πάχος πλάκας: 0.5 " , Τύπος πιάτου: A , Raceway: CNC επεξεργασμένο , Ακτίνα περιστροφής: 0" , Πλάτος τροχού: 3"