HONEYWELL Προσομοιωμένος διακόπτης διακόπτη Premium Miniature Snapature


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Βάθος: 0.4 " , Υψος: 0.63 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT , Διάσταση τοποθέτησης: 0.41 x 0.87 "κέντρα , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F , Τύπος τερματικού: Γρήγορη σύνδεση , Τύπος ενεργοποιητή: Προσομοιωμένος μοχλός κυλίνδρων
ΣτυλΜοντέλοΤάση τάσηςΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
V7-1S17D8-263
125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 ουγκιά0.075 "0.31 ουγκιά€10.17
B
V7-5F17D8-289
250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 ουγκιά0.069 "-€11.79
C
V7-3E19E9-263
250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "33 gf μέγ.0.075 "2 gf μέγ.€9.74
D
V7-6C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 ουγκιά0.08 "2.00 ουγκιά€7.59
E
V7-1B17D8-263
277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 ουγκιά0.06 "0.31 ουγκιά€7.97
F
V7-1C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 ουγκιά0.061 "0.31 ουγκιά€6.98
G
V7-7B19D8-263
277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 ουγκιά0.064 "0.494 ουγκιά€9.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;