VESTIL Ψηφιακές ελαστικές ζυγαριές περιτυλίγματος σειράς SWA


Φίλτρα
Τάση προσαρμογέα: 110V AC , Χρώμα: Μπλε , Μήκος καλωδίου: 6 πόδια. , Τέλος φόρτωσης: 100% , Φόρτωση κυψελών: 6 , Υλικό: Ατσάλι , Υπερφόρτωση: 200% , Κορδόνι ζυγαριάς: 8 πόδια. , Ύψος κλίμακας: 3 1 / 2 " , Που χρησιμοποιείται για: Μοντέλο SWA-50
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SWA-48-ΚΛΙΜΑΚΑ
-28 13 / 16 "Ηλεκτρονική κλίμακα δαπέδου84 "42 "€8,507.73
RFQ
B
SWA-50-ΚΛΙΜΑΚΑ
5000 lbs.28.81 "Εξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος96 "48 "€8,728.15
RFQ
C
SWA-54-ΚΛΙΜΑΚΑ
10000 lbs.28.81 "Εξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος96 "48 "€8,761.14
RFQ
D
SWA-60-ΚΛΙΜΑΚΑ
10000 lbs.28.81 "Εξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος96 "48 "€9,124.86
RFQ
E
SWA-70-ΚΛΙΜΑΚΑ
10000 lbs.28.81 "Εξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος112 "72 "€10,159.99
RFQ

Ψηφιακές ελαστικές ζυγαριές περιτυλίγματος σειράς SWA

Οι ψηφιακές ζυγαριές περιτυλίγματος Vestil SWA της σειράς SWA είναι εξειδικευμένες ζυγαριές που έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση του βάρους παλετών ή φορτίων που έχουν τυλιχτεί. Αυτές οι ζυγαριές είναι ενσωματωμένες σε μηχανές ή συστήματα ελαστικής περιτύλιξης και προσφέρουν ακριβείς και αυξημένες δυνατότητες ζύγισης. Διαθέτουν ένα πεντάλ ποδιού που μπορεί να πατηθεί για να ξεκινήσει το πικάπ για να αποφευχθούν οι χειροκίνητες λειτουργίες. Έχουν ατσάλινη κατασκευή για βελτιωμένη αντοχή και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτά τα ελαστικά περιτυλίγματα έχουν τοποθετήσεις μεμβράνης που ελέγχονται χειροκίνητα μετακινώντας το συγκρότημα του φορείου πάνω-κάτω και ένα εύκολο στην απελευθέρωση, χειροκίνητο φρένο και φρένο μεταφοράς για να κινείται ελεύθερα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;