Ψηφιακή Ζυγαριά VESTIL SWA-54-SCALE | AG7ZUP

VESTIL Ψηφιακή ζυγαριά SWA-54-SCALE

Στοιχείο: AG7ZUP Μοντέλο: SWA-54-SCALE
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,761.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος
Τάση προσαρμογέα110V AC
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Μέγεθος οθόνης1"
Τέλος φόρτωσης100%
Ύψος28.81 "
Μήκος96 "
Δυναμοκυψέλες6
Λουγκ Ντία.3"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υπερφόρτωση200%
Κορδόνι ζυγαριάς8 πόδια.
Ύψος κλίμακας3 1 / 2 "
Πλάτος48 "
Δουλεύει μεSWA-54

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 337.5
Ύψος πλοίου (cm)73.18
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8423900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Ψηφιακή Ζυγαριά VESTIL SWA-50-SCALE | AG7ZUL SWA-50-ΚΛΙΜΑΚΑ5000 lbs.28.81 "Εξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος96 "48 "€8,728.15
RFQ
Ψηφιακή Ζυγαριά VESTIL SWA-60-SCALE | AG7ZUU SWA-60-ΚΛΙΜΑΚΑ10000 lbs.28.81 "Εξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος96 "48 "€9,124.86
RFQ
Ψηφιακή Ζυγαριά VESTIL SWA-70-SCALE | AG7ZUY SWA-70-ΚΛΙΜΑΚΑ10000 lbs.28.81 "Εξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος112 "72 "€10,159.99
RFQ
Ψηφιακή κλίμακα VESTIL SWA-48-SCALE, προαιρετική | CE4QZJ SWA-48-ΚΛΙΜΑΚΑ-28 13 / 16 "Ηλεκτρονική κλίμακα δαπέδου84 "42 "€8,507.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ψηφιακή ζυγαριά SWA-54-SCALE
€8,761.14 /μονάδα