Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Μίνι μοχλός κυλίνδρου 3a Spdt προσομοίωσης κυλίνδρου | AB7TQN 24A296

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Μίνι διακόπτης 3a Spdt προσομοιωμένος μοχλός κυλίνδρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TQN Model: V7-5F17D8-289Σταυρός: 24A296

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€12.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή1.15 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating3A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.029 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.125 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.3 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.069 "
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΠροσομοιωμένος μοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1B17D8-263 Μίνι διακόπτης 3a Spdt Μοχλός προσομοίωσης κυλίνδρου | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 ουγκιά0.06 "0.31 ουγκιά€8.40
HONEYWELL V7-1C17D8-263 Μίνι διακόπτης 15a Spdt Μοχλός προσομοίωσης κυλίνδρου | AB7TPD 24A256 V7-1C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 ουγκιά0.061 "0.31 ουγκιά€7.69
HONEYWELL V7-1S17D8-263 Μίνι διακόπτης 0.1a Spdt Simulated Roller Lever | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 ουγκιά0.075 "0.31 ουγκιά€11.20
HONEYWELL V7-3E19E9-263 Μίνι διακόπτης 10a Spdt Προσομοιωμένος μοχλός κυλίνδρου | AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "33 gf μέγ.0.075 "2 gf μέγ.€9.95
Μοχλός κυλίνδρου HONEYWELL V7-6C17D8-263 Mini Switch 15a Spdt | AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 ουγκιά0.08 "2.00 ουγκιά€8.48
HONEYWELL V7-7B19D8-263 Mini Switch 11a Spdt Simulator Roller Lever | AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 ουγκιά0.064 "0.494 ουγκιά€9.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Μίνι διακόπτης 3a Spdt προσομοιωμένος μοχλός κυλίνδρου
€12.97 /μονάδα