HAMILTON R-CH-63NYB Άκαμπτη πλάκα Caster 4000 Lb 6 ίντσες Dia | AG6WNB 49H564

HAMILTON R-CH-63NYB Rigid Plate Caster 4000 Lb με διάμετρο 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WNB Μοντέλο: R-CH-63NYBΣταυρός: 49H564

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€353.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο85 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
Αξιολόγηση φορτίου4000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος8"
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΝάιλον
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΝάιλον
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 7-1/4"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-630-NYB-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.71
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8716903000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΧωρίς σήμανσησυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΤιμή
HAMILTON R-CH-13DB Άκαμπτη πλάκα Caster 3000 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΝαι12.5 "Αρ. Όχι. W-1030-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€364.69
HAMILTON R-CH-13FSB Άκαμπτη πλάκα Caster 4000 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VMK 5VF90 R-CH-13FSB4000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΣφυρήλατο χάλυβαΟχι12.5 "Αρ. Όχι. W-1030-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€473.18
HAMILTON R-CH-13PH Άκαμπτη πλάκα Caster 2900 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΦαινολικήΝαι12.5 "Αρ. Όχι. W-1030-P-1-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς FΚύλινδρος€192.48
HAMILTON R-CH-63DB Άκαμπτη πλάκα Caster 2200 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΝαι8"Αρ. Όχι. W-630-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€232.01
HAMILTON R-CH-63FSB Άκαμπτη πλάκα Caster 4000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΣφυρήλατο χάλυβαΟχι8"Αρ. Όχι. W-630-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€347.58
HAMILTON R-CH-63PH Άκαμπτη πλάκα Caster 2000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΦαινολικήΝαι8"Αρ. Όχι. W-630-P-1-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς FΚύλινδρος€152.20
HAMILTON R-CH-83DB Άκαμπτη πλάκα Caster 2500 Lb 8 ίντσες διάμετρος | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΝαι10.5 "Αρ. Όχι. W-830-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€286.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-CH-63NYB Rigid Plate Caster 4000 Lb με διάμετρο 6 ιντσών
€353.05 /μονάδα