METRO SEC63EC Καλάθι ασφαλείας καλωδίων 900 λίβρες. 36x30 ίντσες | AC2ALR 2HEF7

METRO SEC63EC Wire Security Cart 900 Lb. 36x30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ALR Μοντέλο: SEC63ECCross Ref: 2HEF7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,487.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ασφαλείας καλωδίων
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαChrome
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος ματιών2 "x 2"
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος67 15 / 16 "
Συνολικό μήκος40.75 "
συνολικό πλάτος33.5 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
METRO SEC66EC Καλάθι ασφαλείας καλωδίων 900 Lb. 60x30 ίντσα | AC2ALU 2HEF9 SEC66EC(2) Περιστρεφόμενος900 λίβρες67 15 / 16 "65 "33.5 "60 "30 "€2,454.45
METRO SECMLAB / US24FA / TB93050NAT Καλάθι ασφαλείας 2 ράφι 39x24 | AF6AKU 9UAF4 SECMLAB / US24FA / TB93050NAT(4) Περιστρεφόμενος600 λίβρες39 "30 "24 "30 "24 "€2,490.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO SEC63EC Wire Security Cart 900 Lb. 36x30 ίντσες
€2,487.73 /μονάδα