Ο υδραυλικός σωλήνας Parker 10643-6-6 είναι ιδανικός για τη διατήρηση της ακεραιότητας του υδραυλικού συστήματος αποτρέποντας διαρροές και διασφαλίζοντας την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των υδραυλικών μηχανημάτων. Μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας, το κόστος συντήρησης και τον κίνδυνο ατυχημάτων. Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας χρησιμοποιείται για την ασφαλή σύνδεση υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων με αντλίες, κυλίνδρους και βαλβίδες, διασφαλίζοντας χωρίς διαρροές και αποτελεσματική μετάδοση υγρού.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει στιβαρή κατασκευή από χάλυβα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Αυτό το μπουλόνι αγκύρωσης προσφέρει ευθύ σχεδιασμό με ακριβή εφαρμογή, διευκολύνοντας την εύκολη εγκατάσταση και ευθυγράμμιση εντός των υδραυλικών συγκροτημάτων.
- Έρχεται με μέγιστη πίεση εργασίας στους 70 βαθμούς F των 5000 psi, που εγγυάται αξιόπιστη απόδοση ακόμη και σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς πρέπει να καθαρίσω τον υδραυλικό σωλήνα Parker 10643-6-6;
Α. Για να καθαρίσετε αποτελεσματικά τα υδραυλικά εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε συμβατό διαλύτη ή καθαριστικό υδραυλικού συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπολειμματικά υγρά έχουν αφαιρεθεί πριν την επανασυναρμολόγηση για να αποφευχθεί η μόλυνση.
Ε. Ποιες πρακτικές συντήρησης μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων;
A. Ελέγχετε τακτικά τους εύκαμπτους σωλήνες για φθορά, τριβή ή διαρροές. Αντικαταστήστε εγκαίρως τους κατεστραμμένους εύκαμπτους σωλήνες και κρατήστε τους σωστά δρομολογημένους για να αποφύγετε το τσάκισμα και την υπερβολική κάμψη.
Ε. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός υδραυλικού σωλήνα;
Α. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η συμβατότητα του υλικού τοποθέτησης, οι βαθμολογίες πίεσης και θερμοκρασίας, ο τύπος και το μέγεθος του νήματος και οι ειδικές απαιτήσεις της εφαρμογής για να διασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή και απόδοση.
Ε. Πώς πρέπει να αποθηκεύω τον υδραυλικό σωλήνα Parker 10643-6-6 για μεγάλο χρονικό διάστημα;
A. Αποθηκεύστε τα υδραυλικά εξαρτήματα σε καθαρό, στεγνό περιβάλλον μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή ακραίες θερμοκρασίες. Ανοίγματα καπακιού ή βύσματος για αποφυγή μόλυνσης.