Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 10643-8-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTA 21A757

PARKER 10643-8-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DTA Μοντέλο: 10643-8-6Σταυρός: 21A757
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
€19.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας8
φινίρισμαψευδάργυρος
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μανίκα3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Νήμα JIC (σε.)3 / 4-16
Μήκος2.49 "
ΥλικόΑτσάλι
Λιμάνι1 / 2 "
Μέγεθος φωτοβολίδας SAE (σε.)1/2
ShapeΕτερόφυλη
ΣτυλΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel
Μέγεθος νήματος3 / 4x16 "
ΧαρακτηριστικάCrimp, θηλυκό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8412909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύκολη ώθηση στη δύναμη με το αυτοκρατορικό HEX
    • Μεγάλη γκάμα ακραίων διαμορφώσεων με πτύχωση από ανοξείδωτο ατσάλι
    • Ο σχεδιασμός ενός κομματιού μειώνει την πολυπλοκότητα και τη διαδρομή διαρροής
    • Τεχνολογία No-Skive για εύκολη, αποτελεσματική και ασφαλή διαδικασία παραγωγής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛιμάνιΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςShapeΣτυλΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή
PARKER 10643-4-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, θηλυκό JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-6-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€53.63
PARKER 10643-8-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTC 21A759 10643-8-81 / 2 "8ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, θηλυκό JIC7 / 8 "€23.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 10643-8-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας
€19.66 /μονάδα