Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 10643-8-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTC 21A759

PARKER 10643-8-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DTC Μοντέλο: 10643-8-8Σταυρός: 21A759
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
€23.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας8
φινίρισμαψευδάργυρος
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μανίκα1 / 2 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Νήμα JIC (σε.)3 / 4-16
Μήκος2.63 "
ΥλικόΑτσάλι
Λιμάνι1 / 2 "
Μέγεθος φωτοβολίδας SAE (σε.)1/2
ShapeΕτερόφυλη
ΣτυλΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel
Μέγεθος νήματος3 / 4x16 "
ΧαρακτηριστικάCrimp, θηλυκό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8412909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα Parker 10643-8-8 παρέχει αξιόπιστες και χωρίς διαρροές υπηρεσίες μεταφοράς υγρών σε υδραυλικά συστήματα ή συστήματα διεργασιών υψηλής πίεσης και χρησιμοποιείται στις μεταφορές, τη γεωργία, τις κατασκευές και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Parker 10643-8-8 είναι εγκατεστημένο για τη σύνδεση αγωγών που μεταφέρουν λιπαντικά έλαια και υδραυλικά υγρά με βάση το πετρέλαιο ή με βάση τους φωσφορικούς εστέρες.
  • Η μονοκόμματη κατασκευή του μειώνει την πολυπλοκότητα και τις διαρροές.
  • Αυτό το θηλυκό εξάρτημα σωλήνα διαθέτει τεχνολογία No-Skive για εύκολη συναρμολόγηση και ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Υδραυλικοί σωλήνες Parker: Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να συνδεθούν σε αυτό το εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα για τη σύνδεση σωληνώσεων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το υλικό βάσης αυτού του εξαρτήματος υδραυλικού σωλήνα;

A. Το εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα Parker 10643-8-8 είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για την πρόληψη της διάβρωσης.

Ε. Ποιος είναι ο τύπος σύνδεσης αυτού του εξαρτήματος σωλήνα;

A. Αυτό το εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα είναι εξοπλισμένο με μια επιφάνεια με σπείρωμα JIC 3/4 x 16 ιντσών στο ένα άκρο και μια σύνδεση τύπου πτύχωσης 1/2 ίντσας στην άλλη.

Ε. Ποια είναι η εσωτερική διάμετρος αυτού του εξαρτήματος σωλήνα;

A. Το εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα Parker 10643-8-8 έχει διάμετρο 1/2 ίντσας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛιμάνιΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςShapeΣτυλΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή
PARKER 10643-4-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, θηλυκό JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, θηλυκό JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€53.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 10643-8-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας
€23.98 /μονάδα