Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0043 Μπουλόνι ματιού Εσωτερικό σπείρωμα 1 / 2-13 Χάλυβας | AB9JTL 2DLT9

APPROVED VENDOR Z0043 Eye Bolt Εσωτερικό σπείρωμα 1/2-13 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JTL Μοντέλο: Z0043Cross Ref: 2DLT9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€50.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1"
Τύπος βολβούΕσωτερικό νήμα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος από Ream Center4"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος ανοίγματος3 / 8 "
Συνολικό μήκος4.5 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης3 11 / 16 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.21
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0043 Eye Bolt Εσωτερικό σπείρωμα 1/2-13 Ατσάλι
€50.10 /μονάδα