CHERNE I-Series Muni Ball Plugs


Τα βύσματα Muni-Ball της σειράς Cherne I είναι ιδανικά για το μπλοκάρισμα σωλήνων νερού/αποχέτευσης κατά τη διάρκεια της δοκιμής αέρα. Αυτά τα βύσματα σταματούν τη ροή του νερού στους αγωγούς για εφαρμογές συντήρησης και δοκιμών. Για εφαρμογές που δεν έχουν γραμμή παροχής αέρα, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μηχανικά βύσματα σωλήνων Cherne επίσης.

Φίλτρα
Μάτι μέσα Dia: 0.25" Eyenut , Υλικό: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
214188
10.5 "25 "12 "έως 18"10.75 "έως 18.25"€2,641.94
A
312248
10.38 "37 "12 "έως 24"11 "έως 24.25"€2,914.07

Μηχανισμός εργασίας

  • Το βύσμα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στο άνοιγμα του σωλήνα που πρέπει να φράξει για δοκιμή.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να συνδέσουν το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος στο εξάρτημα στο βύσμα, ενώ το άλλο άκρο του σωλήνα φουσκώματος θα πρέπει να συνδεθεί στην πίεση της αντλίας ή της γραμμής.
  • Φουσκώστε το βύσμα χρησιμοποιώντας την αντλία που είναι συνδεδεμένη στον εύκαμπτο σωλήνα φουσκώματος.
  • Το φουσκωμένο βύσμα μπλοκάρει / σφραγίζει πλήρως τον σωλήνα για εργασίες δοκιμών.
  • Μετά τη δοκιμή, πρέπει πρώτα να ξεφουσκώσει και να αφαιρεθεί ο εύκαμπτος σωλήνας φουσκώματος και στη συνέχεια να ξεφουσκώσει το βύσμα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν μηχανικά συνδεδεμένες ακραίες πλάκες και κατασκευή από φυσικό καουτσούκ για την εξάλειψη των αστοχιών κατά τη διαστολή / συστολή του βύσματος.
  • Η κατασκευή από καουτσούκ διασφαλίζει ότι το βύσμα διατηρεί την πίεση του αέρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους χωρίς διαρροή.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κορδόνι ολόκληρου σώματος για ανθεκτικότητα.
  • Έχουν μικρές ξεφουσκωμένες διαμέτρους για εύκολη αποθήκευση.
  • Οι ακραίες πλάκες αλουμινίου αποτρέπουν τη διάβρωση κατά την επαφή των υγρών για παρατεταμένες περιόδους.
  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη βαθμολογία αντίθλιψης των βυσμάτων της σειράς Cherne I;

Αυτά τα βύσματα έχουν μέγιστη αντίθλιψη ονομαστική στα 15 psi ή 1 bar.

Με ποια μεγέθη σωλήνων είναι συμβατά τα βύσματα της σειράς Cherne I;

Αυτά τα βύσματα διατίθενται σε παραλλαγές συμβατές με μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 10.75 έως 24.25 ίντσες.

Είναι τα βύσματα Cherne Muni-Ball κατάλληλα για μια ζωή χρήσης;

Συνιστάται η χρήση αυτών των βυσμάτων για εργασίες σφράγισης έως και 24 μήνες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;