CHERNE 214188 Ball Plug, With Bypass, 12 έως 18 Inch Size, 25 Inch Length, 15 psi | CE9DUA 55TN81

CHERNE 214188 Μπάλα βύσμα, με παράκαμψη, μέγεθος 12 έως 18 ίντσες, μήκος 25 ίντσες, 15 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9DUA Μοντέλο: 214188Cross Ref: 55TN81

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,741.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα μπάλας Muni
Μέγεθος NPT (In.)3
Ξεφουσκωμένη διάμετρος10.5 "
Αποπληθωρισμένο μήκος25 "
Μάτι μέσα Dia.0.25" Eyenut
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη15 psi
Ονομαστικό μέγεθος12 "έως 18"
Σειρά10.75 "έως 18.25"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού45 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή
CHERNE 312248 Ball Plug, With Bypass, 12 έως 24 Inch Size, 37 Inch Length, 15 psi | CF2PUN 55TN88 31224810.38 "37 "12 "έως 24"11 "έως 24.25"€2,976.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 214188 Μπάλα βύσμα, με παράκαμψη, μέγεθος 12 έως 18 ίντσες, μήκος 25 ίντσες, 15 psi
€2,741.52 /μονάδα