METRO SECMLAB / US24FA / TB93050NAT Καλάθι ασφαλείας 2 ράφι 39x24 | AF6AKU 9UAF4

METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT Καλάθι ασφαλείας σύρμα 2 Ράφι 39x24

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6AKU Μοντέλο: SECMLAB/US24FA/TB93050NATCross Ref: 9UAF4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,490.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ασφαλείας καλωδίων
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος ματιών2 "x 2"
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού30 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
METRO SEC63EC Καλάθι ασφαλείας καλωδίων 900 λίβρες. 36x30 ίντσες | AC2ALR 2HEF7 SEC63EC(2) Περιστρεφόμενος900 λίβρες67 15 / 16 "40.75 "33.5 "36 "30 "€2,487.73
METRO SEC66EC Καλάθι ασφαλείας καλωδίων 900 Lb. 60x30 ίντσα | AC2ALU 2HEF9 SEC66EC(2) Περιστρεφόμενος900 λίβρες67 15 / 16 "65 "33.5 "60 "30 "€2,454.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT Καλάθι ασφαλείας σύρμα 2 Ράφι 39x24
€2,490.43 /μονάδα