Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184272 Hex Cap Screw, Grade 8, M20 x 2.50 Thread Size, 130mm Length, 5Pk | AE3AXR 5AHK3

METRIC BLUE UST184272 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M20 x 2.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 130 mm, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AXR Μοντέλο: UST184272Cross Ref: 5AHK3
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
€107.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
ΔιάμετροςM20
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού13mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι130mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος52mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος55mm
Μέγεθος νήματος2.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.872
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184272 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M20 x 2.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 130 mm, 5 Pk
€107.73 /πακέτο