A B Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Υλικό σώματος: Fiberglass , Τάξη: Υψηλής Ταχύτητας , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Αξιολόγηση τάσης DC: 600 VDC , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A60Q , Ενισχυτές ασφαλειών: 32 , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 200kA στα 600VAC, 50kA στα 400VDC , Mfr. Σειρά: FWC_10F 600V , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 600 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 600VAC / 400VDC