Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWC-32A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57

BUSSMANN FWC-32A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 32 A, 600 VAC/700 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PDH Μοντέλο: FWC-32A10FCross Ref: 1EH57
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
€40.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος13 / 30 "
EAN5027590420525
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A60Q
Fps Amps32
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600VAC, 50kA στα 400VDC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600VAC / 400VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)3.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.09
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Η ασφάλεια FWC Series έχει σχεδιαστεί για την προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από βραχυκύκλωμα και συνθήκες υπερφόρτωσης
    • Ελαφριά, συμπαγής κατασκευή από υαλοβάμβακα για χρήση με θήκες ή μπλοκ ασφαλείας
    • Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα ποδηλασίας και παρέχει χαμηλή τάση τόξου με χαμηλές ενέργειες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςΕίδοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN FWC-30A10F Specialty Fese, 30A, 600VAC | BD4XTM FWC-30A10FΑσφάλειες κασετών10.3mmΑσφάλεια ηλεκτρική38.1mm€36.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWC-32A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 32 A, 600 VAC/700 VDC
€40.87 /μονάδα