Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERCOID 3100D-6-FM-1-1-LCD Πομπός πίεσης 0-300 Psi Foam Ce | AA4RFF 13A892

MERCOID 3100D-6-FM-1-1-LCD Πομπός πίεσης 0-300 Psi Αφρός Ce

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RFF Μοντέλο: 3100D-6-FM-1-1-LCDΣταυρός: 13A892
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
€2,378.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης
Ακρίβεια0.075% πλήρης κλίμακα
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςN
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
Υπόθεση ΥλικόΕποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "θηλυκό NPT
DisplayΟθόνη 5 ψηφίων
Εμφάνιση μονάδωνΠολλαπλές μονάδες
Αντίσταση βρόχου0 έως 1500 ohms
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 248 βαθμούς Φ
ΠαραγωγήΕπικοινωνία 4to 20mA / HART
Απαιτούμενη ισχύς11.9 έως 45 VDC
Powered By11.9 έως 45 VDC
Σειρά0 έως 300 psi
Ανάλυση1 Σημαντικό ψηφίο
Υλικό υποδοχής316L SS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΠαραγωγήΣειράΤιμή
MERCOID 3100D-2-FM-1-1 Πομπός πίεσης 0-30 ίντσες Wc Foam Ce | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0-30 "wc€2,713.73
MERCOID 3100D-3-FM-1-1 Πομπός πίεσης 0-150 ίντσες Wc Foam Ce | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0-150 "wc€2,646.38
MERCOID 3100D-4-FM-1-1 Πομπός πίεσης 0-750 ίντσες Wc Foam Ce | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 5 έως 20mA / HART0-750 "wc€2,646.38
MERCOID 3100D-5-FM-1-1 Πομπός πίεσης 0-100 Psi Foam Ce | AA4REZ 13A886 3100D-5-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0 έως 100 psi€2,758.76
MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Πομπός πίεσης 0-300 Psi Foam Ce | AA4RFA 13A887 3100D-6-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 6 έως 20mA / HART0 έως 300 psi€2,758.76
MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD Πομπός πίεσης 0-30 ίντσες Wc Foam Ce | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0-30 "wc€2,444.54
MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD Πομπός πίεσης 0-150 ιντσών Wc Foam Ce | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 7 έως 20mA / HART0-150 "wc€2,378.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERCOID 3100D-6-FM-1-1-LCD Πομπός πίεσης 0-300 Psi Αφρός Ce
€2,378.11 /μονάδα