MERCOID Αφρός πομπού πίεσης


Φίλτρα
Ακρίβεια: 0.075% πλήρης κλίμακα , Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: N , Χρώμα θήκης: Γκρί , Υλικό θήκης: Εποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο , Απεικόνιση: Οθόνη 5 ψηφίων , Μονάδες εμφάνισης: Πολλαπλές μονάδες , Αντίσταση βρόχου: 0 έως 1500 ohms , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 έως 248 βαθμούς Φ , Απαιτούμενη ισχύς: 11.9 έως 45 VDC , Με την υποστήριξη: 11.9 έως 45 VDC , Ανάλυση: 1 Σημαντικό ψηφίο , Υλικό υποδοχής: 316L SS
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΠαραγωγήΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3200G-3-FM-1-1-LCD
1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0 έως 725 psi€2,018.44
B
3200G-1-FM-1-1
1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART-14.5 - 21 psi, (Εργοστασιακό σετ 0 - 21psi)€2,119.45
A
3200G-1-FM-1-1-LCD
1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART-14.5 - 21 psi, (Εργοστασιακό σετ 0 - 21psi)€2,018.44
B
3200G-3-FM-1-1
1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0 έως 725 psi€2,119.45
B
3200G-2-FM-1-1
1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART-14.5 - 217 psi, (Εργοστασιακό σετ 0 - 217psi)€2,119.45
A
3200G-4-FM-1-1-LCD
1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0 έως 3600 psi€2,018.44
B
3200G-4-FM-1-1
1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0 έως 3600 psi€2,119.45
A
3200G-2-FM-1-1-LCD
1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART-14.5 - 217 psi, (Εργοστασιακό σετ 0 - 217psi)€2,018.44
C
3100D-6-FM-1-1-LCD
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0 έως 300 psi€2,227.93
C
3100D-5-FM-1-1-LCD
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 8 έως 20mA / HART0 έως 100 psi€2,256.07
C
3100D-4-FM-1-1-LCD
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0-750 "wc€2,227.93
D
3100D-3-FM-1-1
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0-150 "wc€2,626.76
D
3100D-4-FM-1-1
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 5 έως 20mA / HART0-750 "wc€2,626.76
C
3100D-2-FM-1-1-LCD
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0-30 "wc€2,290.18
C
3100D-3-FM-1-1-LCD
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 7 έως 20mA / HART0-150 "wc€2,227.93
D
3100D-6-FM-1-1
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 6 έως 20mA / HART0 έως 300 psi€2,626.76
D
3100D-5-FM-1-1
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0 έως 100 psi€2,711.61
D
3100D-2-FM-1-1
1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0-30 "wc€2,575.55

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;