HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34BK Plug, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Black | BD4KZM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34BK Plug, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Black

Είδος: BD4KZM Μοντέλο: HBL24W34BK
€63.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βύσμα ασφάλισης
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 15
Ύψος3.21 "
Μήκος1.85 "
Αξιολόγηση NEMAL7-15Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Τάση τάσης277 VAC
Πλάτος1.85 "
Μέγεθος καλωδίου16/3 SJ έως 10/3 SJ, 18/3 S έως 12/3 S

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34BK Plug, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Black
€63.70 /μονάδα