MARATHON MOTORS TCA7P52AE211GAA009 Metric Motor, 10 hp, 3 Phase, 1775 Rpm, 230/460VAC, 132M Frame | CH6RUA 55AY84

MARATHON MOTORS TCA7P52AE211GAA009 Metric Motor, 10 hp, 3 Phase, 1775 Rpm, 230/460VAC, 132M Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RUA Μοντέλο: TCA7P52AE211GAA009Σταυρός: 55AY84

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,825.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα132M
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο25.4 / 12.7A
HP10
Hz50 / 60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας423 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1775
Σχεδιασμός NEMAN
Ονομαστική απόδοση91.7%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος503 mm
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.38mm
Μήκος άξονα80 mm
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.2405
Ύψος πλοίου (cm)44.08
Μήκος πλοίου (cm)54.48
Πλάτος πλοίου (cm)32.69
Χώρα ΠροέλευσηςIndia

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Μοτέρ γενικής χρήσης, 1 hp, 3 Phase, 1740 Rpm, 230/460VAC, 80D Frame | CH6HLB 53UF68 080T17FH1551485.5%80DΑλουμίνιο302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A€616.49
MARATHON MOTORS TCA0031AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 3499 Rpm, 230/460VAC, 100L Frame | CH6RRB 55AY74 TCA0031AE211GAA00988.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A€964.79
MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 100L Frame | CH6RRC 55AY78 TCA0032AE211GAA00989.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A€1,047.32
MARATHON MOTORS TCA0033AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 132S Frame | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SΜαντεμένια465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A€2,046.36
MARATHON MOTORS TCA0041AE211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 3520 Rpm, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79 TCA0041AE211GAA00989.5%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A€1,416.52
MARATHON MOTORS TCA0041AP211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 3520 Rpm, 575VAC, 112M Πλαίσιο | CH6RRG 55AY80 TCA0041AP211GAA00989.5%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,219.76
MARATHON MOTORS TCA0042AE211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 112M Frame | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A€1,272.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS TCA7P52AE211GAA009 Metric Motor, 10 hp, 3 Phase, 1775 Rpm, 230/460VAC, 132M Frame
€1,825.75 /μονάδα