MARATHON MOTORS TCA0041AP211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 3520 Rpm, 575VAC, 112M Πλαίσιο | CH6RRG 55AY80

MARATHON MOTORS TCA0041AP211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 3520 Rpm, 575VAC, 112M Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RRG Μοντέλο: TCA0041AP211GAA009Σταυρός: 55AY80

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,375.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα112M
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο5A
HP5
Hz60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας339 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3520
Σχεδιασμός NEMAN
Ονομαστική απόδοση89.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος399 mm
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.28mm
Μήκος άξονα60 mm
Τάση575V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.5915
Ύψος πλοίου (cm)39.62
Μήκος πλοίου (cm)43.19
Πλάτος πλοίου (cm)27.34
Χώρα ΠροέλευσηςIndia

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Μοτέρ γενικής χρήσης, 1 hp, 3 Phase, 1740 Rpm, 230/460VAC, 80D Frame | CH6HLB 53UF68 080T17FH1551485.5%80DΑλουμίνιο302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A€668.14
MARATHON MOTORS TCA0031AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 3499 Rpm, 230/460VAC, 100L Frame | CH6RRB 55AY74 TCA0031AE211GAA00988.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A€1,045.63
MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 100L Frame | CH6RRC 55AY78 TCA0032AE211GAA00989.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A€1,269.03
MARATHON MOTORS TCA0033AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 132S Frame | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SΜαντεμένια465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A€2,302.81
MARATHON MOTORS TCA0041AE211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 3520 Rpm, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79 TCA0041AE211GAA00989.5%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A€1,039.86
MARATHON MOTORS TCA0042AE211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 112M Frame | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A€1,430.53
MARATHON MOTORS TCA0042AP211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 575VAC, 112M Frame | CH6RRK 55AY82 TCA0042AP211GAA00991.7%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm575V AC5.5A€1,396.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS TCA0041AP211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 3520 Rpm, 575VAC, 112M Frame
€1,375.37 /μονάδα