MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Μοτέρ γενικής χρήσης, 1 hp, 3 Phase, 1740 Rpm, 230/460VAC, 80D Frame | CH6HLB 53UF68

MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Κινητήρας γενικής χρήσης, 1 ίππος, 3 φάση, 1740 σ.α.λ., 230/460 VAC, 80D Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HLB Μοντέλο: 080T17FH15514Cross Ref: 53UF68

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€668.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα80D
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο3 / 1.5A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP1
Hz50 / 60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας262 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1740
Ονομαστική απόδοση85.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος302mm
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.19mm
Μήκος άξονα40 mm
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)26.01
Μήκος πλοίου (cm)35.99
Πλάτος πλοίου (cm)24.51
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS TCA0031AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 3499 Rpm, 230/460VAC, 100L Frame | CH6RRB 55AY74 TCA0031AE211GAA00988.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A€1,045.63
MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 100L Frame | CH6RRC 55AY78 TCA0032AE211GAA00989.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A€1,269.03
MARATHON MOTORS TCA0033AE211GAA009 Metric Motor, 4 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 132S Frame | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SΜαντεμένια465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A€2,302.81
MARATHON MOTORS TCA0041AE211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 3520 Rpm, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79 TCA0041AE211GAA00989.5%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A€1,039.86
MARATHON MOTORS TCA0041AP211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 3520 Rpm, 575VAC, 112M Πλαίσιο | CH6RRG 55AY80 TCA0041AP211GAA00989.5%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,375.37
MARATHON MOTORS TCA0042AE211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 112M Frame | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A€1,430.53
MARATHON MOTORS TCA0042AP211GAA009 Metric Motor, 5 1/2 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 575VAC, 112M Frame | CH6RRK 55AY82 TCA0042AP211GAA00991.7%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm575V AC5.5A€1,396.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Κινητήρας γενικής χρήσης, 1 ίππος, 3 φάση, 1740 σ.α.λ., 230/460 VAC, 80D Πλαίσιο
€668.14 /μονάδα