MARATHON MOTORS Metric Motors


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA PremiumR , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: 3 φάση , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Σχεδιασμός NEMA: N , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Εγγύηση: 1 έτος
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
080T17FH15514
85.5%80DΑλουμίνιο302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A€668.14
B
TCA1P13AE211GAA009
87.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC4.4 / 2.2A€1,177.71
B
TCA0031AE211GAA009
88.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A€1,045.63
C
TCA0032AE211GAA009
89.5%100LΜαντεμένια398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A€1,269.03
D
TCA0041AP211GAA009
89.5%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,375.37
E
TCA0033AE211GAA009
89.5%132SΜαντεμένια465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A€2,302.81
F
TCA0041AE211GAA009
89.5%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A€1,039.86
E
TCA7P51AE211GAA009
90.2%132SΜαντεμένια465 mm38mm80 mm230 / 460V AC23.8 / 11.9A€1,769.95
G
TCA7P51AP211GAA009
90.2%132SΜαντεμένια465 mm38mm80 mm575V AC9.5A€2,664.77
E
TCA0043AE211GAA009
91%132MΜαντεμένια503 mm38mm80 mm230 / 460V AC16.2 / 8.1A€2,033.51
H
TCA0042AE211GAA009
91.7%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A€1,430.53
I
TCA0042AP211GAA009
91.7%112MΜαντεμένια399 mm28mm60 mm575V AC5.5A€1,396.03
J
TCA7P52AE211GAA009
91.7%132MΜαντεμένια503 mm38mm80 mm230 / 460V AC25.4 / 12.7A€1,978.73
K
TCA7P52AP211GAA009
91.7%132MΜαντεμένια503 mm38mm80 mm575V AC10.2A€2,306.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;