Κινητήρας Jet Pump MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 | AJ2LNM H439

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 Κινητήρας Αντλίας Jet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LNM Μοντέλο: 5KH39EN2552XΣταυρός: H439

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Περιβάλλον (C)50
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο6.2
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών2C
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
RPM3450
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)44.93
Πλάτος πλοίου (cm)19.53
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: S
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: Κλειδωμένο
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤάσηΤιμή
Κινητήρας Jet Pump MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 | AJ2MKD C1081 5KC39EN2553Χ6.2/3.1115/230-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 Κινητήρας Αντλίας Jet
€96.78 /μονάδα