Κινητήρας Jet Pump MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 | AJ2MKD C1081

MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Κινητήρας Αντλίας Jet

Είδος: AJ2MKD Μοντέλο: 5KC39EN2553XΣταυρός: C1081

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Περιβάλλον (C)50
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο6.2/3.1
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών2C
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
RPM3450
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: Κλειδωμένο
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤάσηΤιμή
Κινητήρας Jet Pump MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 | AJ2LNM H439 5KH39EN2552Χ6.2115€96.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Κινητήρας Αντλίας Jet