Μορφοτροπέας διαφορικής πίεσης ASHCROFT
Μετατροπέας διαφορικής πίεσης
ΑΣΚΡΟΦΤ
Περισσότερες πληροφορίες
Μήκος πακέτου αποστολής (σε)6.2
Εμφάνιση μονάδωνΣτο Η20
DisplayΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό 3 1/2 ψηφία LCD
Ύψος πακέτου αποστολής (in)6
Πλάτος πακέτου αποστολής (σε)5.9
Κώδικας Εναρμόνισης9026204000
Δεν ΜοντέλοGC527F0242CD40IWL
ΜάρκαΑΣΚΡΟΦΤ
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 32 VDC
Ηλεκτρικές συνδέσειςΓυναικείο αγωγό NPT 1/2 "
ΕίδοςΜετατροπέας διαφορικής πίεσης
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "NPT Γυναίκα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ακρίβεια+/- 0.5% πλήρης κλίμακα
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 140 F
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Βαθμολογία Nema4X
Υγρό υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμικό σφάλμα+/- 0.03% πλήρης κλίμακα
Παραγωγή4 έως 20mA στα 12 έως 32 VDC