MARATHON MOTORS 5KH37PN36 H209 HVAC Motor | AJ2MKH H209

MARATHON MOTORS 5KH37PN36 H209 HVAC μοτέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MKH Μοντέλο: 5KH37PN36Σταυρός: H209

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€473.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56CZ
Πλήρες φορτίο4.0
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM1140
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)34.77
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)18.11

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: P
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH49SN3023X H288 HVAC Κινητήρας | AJ2KZB H288 5KH49SN3023X6.91/48501.35Αυτόματο€1,427.41
MARATHON MOTORS 5KH36MN137 H290 HVAC Κινητήρας | AJ2KZG H290 5ΚΗ36ΜΝ1377.91/217251.25Κανένας€532.81
MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 HVAC Κινητήρας | AJ2LMR H215 5ΚΗ46ΜΝ6071Χ5.61/411401.35Αυτόματο€233.10
MARATHON MOTORS 5KH37PN40 H223 HVAC Κινητήρας | AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Κανένας€687.60
MARATHON MOTORS 5KH35JN121 H217 HVAC Κινητήρας | AJ2LPW H217 5KH35JN1216.61/317251.35Κανένας€402.30
MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 HVAC Κινητήρας | AJ2LRD H221 5KH48UN60749.01/211401.25Κανένας€1,134.00
MARATHON MOTORS 5KH46MN3041 H207 HVAC Κινητήρας | AJ2MCB H207 5ΚΗ46ΜΝ30414.61/88501.40Κανένας€945.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37PN36 H209 HVAC μοτέρ
€473.28 /μονάδα