MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 HVAC Κινητήρας | AJ2LMR H215

MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 HVAC μοτέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LMR Μοντέλο: 5KH46MN6071XΣταυρός: H215

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€169.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56CZ
Πλήρες φορτίο5.6
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM1140
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH49SN3023X H288 HVAC Κινητήρας | AJ2KZB H288 5KH49SN3023X6.91/48501.35Αυτόματο€97.79
MARATHON MOTORS 5KH36MN137 H290 HVAC Κινητήρας | AJ2KZG H290 5ΚΗ36ΜΝ1377.91/217251.25Κανένας€402.68
MARATHON MOTORS 5KH37PN40 H223 HVAC Κινητήρας | AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Κανένας€124.06
MARATHON MOTORS 5KH35JN121 H217 HVAC Κινητήρας | AJ2LPW H217 5KH35JN1216.61/317251.35Κανένας€303.81
MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 HVAC Κινητήρας | AJ2LRD H221 5KH48UN60749.01/211401.25Κανένας€856.43
MARATHON MOTORS 5KH46MN3041 H207 HVAC Κινητήρας | AJ2MCB H207 5ΚΗ46ΜΝ30414.61/88501.40Κανένας€141.90
MARATHON MOTORS 5KH46MN3040 H225 HVAC Κινητήρας | AJ2MDM H225 5ΚΗ46ΜΝ30405.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Κανένας€151.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 HVAC μοτέρ
€169.59 /μονάδα