MARATHON MOTORS Μοτέρ ανεμιστήρα εξάτμισης, Μονοφασικό, Αδιάβροχο, C Face Footless, Μονής ταχύτητας


Οι κινητήρες αναπνευστήρα εξαγωγής Marathon παρέχουν χαμηλή έως μέτρια ροπή εκκίνησης και παρέχουν ομαλή εκκίνηση για συστήματα HVAC που πρέπει σταδιακά να επιταχύνουν.

Φίλτρα
Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: DP , Πλαίσιο: 56CZ , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Προσανατολισμός: Οριζόντια ή κάθετη , Φάση: 1 , Περιστροφή: Αντίθετη φορά , Τάση: 115
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5KH37PN37
3.21/128501.40Κανένας€718.27
B
5KH37PN36
4.01/611401.35Κανένας€385.65
C
5KH37PN40
4.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Κανένας€124.06
D
5ΚΗ46ΜΝ3041
4.61/88501.40Κανένας€141.90
D
5ΚΗ46ΜΝ6071Χ
5.61/411401.35Αυτόματο€169.59
E
5ΚΗ46ΜΝ3040
5.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Κανένας€151.04
F
5KH35JN121Χ
6.61/317251.35Αυτόματο€457.02
G
5KH35JN121
6.61/317251.35Κανένας€303.81
H
5KH49SN3023X
6.91/48501.35Αυτόματο€97.79
I
5ΚΗ36ΜΝ137
7.91/217251.25Κανένας€402.68
J
5KH48UN6074
9.01/211401.25Κανένας€856.43

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν προστατευτικά περιβλήματα για να επιτρέπεται η ροή του εξωτερικού αέρα πάνω και γύρω από τις περιελίξεις του κινητήρα για να διατηρείται δροσερό κατά τη λειτουργία.
  • Διαθέτουν κατασκευή από έλασμα χάλυβα για ενισχυμένη ακαμψία και ρουλεμάν για ομαλή κίνηση των εσωτερικών μερών.
  • Μοντέλα, όπως π.χ Κινητήρας 5KH36KN112X H287 HVAC προσφέρει θερμική προστασία, ανιχνεύοντας συνθήκες υπερθέρμανσης και αποσυνδέοντας την τροφοδοσία του κινητήρα.
  • Ο σχεδιασμός του κινητήρα χωρισμένης φάσης αυτών των κινητήρων προσφέρει ταχύτητες που κυμαίνονται από 850 έως 1725 σ.α.λ. και μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε οριζόντιο είτε σε κάθετο προσανατολισμό.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να συντηρήσετε τον κινητήρα;

Για να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα, χρησιμοποιήστε μόνιμα λιπασμένα σφραγισμένα ρουλεμάν για προστασία από τη μόλυνση και την απώλεια τριβής.

Ποιος είναι ο σκοπός των κινητήρων συνεχούς λειτουργίας;

Οι κινητήρες συνεχούς λειτουργίας (ή επαγωγής) βαθμολογούνται για συνεχή λειτουργία εντός του προβλεπόμενου εύρους θερμοκρασίας, όπου ο κινητήρας λειτουργεί με σταθερό φορτίο για μεγάλη διάρκεια για να φτάσει σε θερμική ισορροπία.

Τι είναι οι μονοφασικοί κινητήρες;

Οι μονοφασικοί κινητήρες χρησιμοποιούν έναν πυκνωτή για την παροχή πρόσθετης ισχύος κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Αυτοί οι κινητήρες είναι ιδανικοί για εξοπλισμό και μηχανήματα που είναι μικρότερα σε μέγεθος και χρειάζονται μικρότερη ιπποδύναμη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;