MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Κινητήρας αεροσυμπιεστή 2 Hp 3450 Rpm 115 / 230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Κινητήρας αεροσυμπιεστή 2 Hp 3450 Rpm 115/230v 56

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9UFK Μοντέλο: 5KCR48TN2650YΣταυρός: 3K787 / 9035

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€463.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο17.0/8.5
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑεροσυμπιεστές
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3450
Συνολικό μήκος12 11 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0075
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραDutyΠερίφραξηΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΠεριστροφήΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 1/2 Hp 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5ΚΗ36LNA504Σπλιτ-ΦάσηΣυνεχής-Κανένας--1725-€427.57
MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-ΣυνεχήςDP--WB-Αντίθετη φορά€242.09
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B Κινητήρας αεροσυμπιεστή | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Συνεχής Δόση--Κινητήρας Duty Compressor---€992.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Κινητήρας αεροσυμπιεστή 2 Hp 3450 Rpm 115/230v 56
€463.04 /μονάδα