MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 1/2 Hp 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαιρούμενη φάση 1/2 Hp 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NJM Μοντέλο: 5KH36LNA504Cross Ref: 19YW63 / H696

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€427.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο8.3
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση62
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0695
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)32.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.63
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραDutyΠερίφραξηΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΠεριστροφήΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Κινητήρας αεροσυμπιεστή 2 Hp 3450 Rpm 115 / 230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YΠυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΣυνεχήςΑνοίξτε το DripproofΧειροκίνητοΠυκνωτής-ΈναρξηΒάση3450CCWSE€463.04
MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-ΣυνεχήςDP--WB-Αντίθετη φορά€242.09
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B Κινητήρας αεροσυμπιεστή | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Συνεχής Δόση--Κινητήρας Duty Compressor---€992.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαιρούμενη φάση 1/2 Hp 60 Hz
€427.57 /μονάδα