MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Μοτέρ χαμηλής και μέσης τάσης | AJ2MKL Y936

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Κινητήρας χαμηλής και μέσης τάσης

Είδος: AJ2MKL Μοντέλο: 5011LXVFS6544Σταυρός: Υ936
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€75,346.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας χαμηλής και μέσης τάσης
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2)
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα95.4%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα5011LX
Πλήρες φορτίο92/53
HP400
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
kW300
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση2300/4000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2475
Ύψος πλοίου (cm)89.71
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)142.24
Κωδικός ΕΣ8501538040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ
    • Κωδικός KVA: G
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 55
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6324
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6318

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Κινητήρας χαμηλής και μέσης τάσης | AJ2MQN Y902 449TVFS6542447 / 449T56/32250187€56,999.53
RFQ
MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Κινητήρας χαμηλής και μέσης τάσης | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224€64,164.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Κινητήρας χαμηλής και μέσης τάσης
€75,346.58 /μονάδα