MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Διάνυσμα κινητήρας 25 ίππων 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567

MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hp 74.2 Lb-ft 575v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6NWE Μοντέλο: 284THTNA7036Cross Ref: 46M721 / Y567

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,778.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΝαι
Κωδικοποιητής άξοναςΝαι
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα284TC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο24.8
HP25
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Χαρακτηριστικό μόνωσηςMAX GUARD Τάξη F
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1770
Σχεδιασμός NEMAA
Ονομαστική απόδοση0.936
Συνολικό μήκος27 1 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1.875 "
Μήκος άξονα4.375 "
Εύρος ταχύτητας1000: 1 CT
Θερμική προστασίαT-Στατιστικά
Ροπή74.2 λίβρες.
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 170.55
Ύψος πλοίου (cm)61.85
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8501528040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηkWMax. ΤαχύτηταΕφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Διάνυσμα κινητήρας 2 ίππων 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-5400 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€1,748.49
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Διάνυσμα κινητήρας 7-1 / 2 Hp 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-4200 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€3,028.04
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Διάνυσμα κινητήρας 3 ίπποι 13.6 Lb-ft 230 / 460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660ΑρχικόΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-4200 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€2,763.01
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Διάνυσμα κινητήρα 10 ίππων 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-4200 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€3,856.81
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Διάνυσμα κινητήρας 15 ίππων 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-4200 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€4,289.22
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Διάνυσμα κινητήρας 3.0 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-5400 RPMΓερανοίΦάση 3Όλη η γωνία€1,356.88
MARATHON MOTORS 145THTR5376 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | ΑΕ6ΚΚΠ 5ΘΥ0 / Υ537 145THTR537660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-5400 RPMΓερανοίΦάση 3Όλη η γωνία€1,057.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hp 74.2 Lb-ft 575v
€6,778.03 /μονάδα