MARATHON MOTORS 145THTN6060 Διάνυσμα κινητήρας 2 ίππων 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557

MARATHON MOTORS 145THTN6060 Διάνυσμα Κινητήρας 2 Hp 6 Lb-ft 575v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6NVY Μοντέλο: 145THTN6060Cross Ref: 46M713 / Y557

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,652.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕΠΑΚ
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΝαι
Κωδικοποιητής άξοναςΝαι
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο2.4
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Χαρακτηριστικό μόνωσηςMAX GUARD Τάξη F
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα5400 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1750
Σχεδιασμός NEMAA
Ονομαστική απόδοση0.855
Συνολικό μήκος14 11 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Εύρος ταχύτητας1000: 1 CT
Θερμική προστασίαT-Στατιστικά
Ροπή6 λίβρες.
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.9
Κωδικός ΕΣ8501513040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηkWMax. ΤαχύτηταΕφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Διάνυσμα κινητήρας 7-1 / 2 Hp 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-4200 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€2,954.10
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Διάνυσμα κινητήρας 3 ίπποι 13.6 Lb-ft 230 / 460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660ΑρχικόΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-4200 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€2,700.23
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Διάνυσμα κινητήρα 10 ίππων 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-4200 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€3,598.21
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Διάνυσμα κινητήρας 15 ίππων 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-4200 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€4,240.39
MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Διάνυσμα κινητήρας 25 ίππων 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284ΘΤΝΑ703660ΑνώτεροΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-3600 RPMΓερανοίΦάση 3Οριζόντιος€6,689.54
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Διάνυσμα κινητήρας 3.0 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-5400 RPMΓερανοίΦάση 3Όλη η γωνία€1,242.50
MARATHON MOTORS 145THTR5376 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | ΑΕ6ΚΚΠ 5ΘΥ0 / Υ537 145THTR537660ΕΠΑΚΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο-5400 RPMΓερανοίΦάση 3Όλη η γωνία€976.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTN6060 Διάνυσμα Κινητήρας 2 Hp 6 Lb-ft 575v
€1,652.25 /μονάδα