MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2NAW E2122-P

MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2NAW Μοντέλο: 254TTFL16036Σταυρός: E2122-P

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,541.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2)
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα92.4%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα254T
Πλήρες φορτίο37.5/18.8
HP15
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW11.2
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.65
Ύψος πλοίου (cm)47.29
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: G
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6208
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6309
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 10: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Κινητήρας 1 Hp 1735 Rpm 230 / 460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-Ρ 143TTFN16040Βάση143TΜαντεμένια173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,047.91
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-Ρ 145TTFN16045Βάση145TΜαντεμένια175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,296.40
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Μοτέρ 5 Hp 1755 Rpm 230 / 460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-Ρ 184TTFN16056Βάση184TΜαντεμένια175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,503.94
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Βάση143TΈλασης χάλυβα176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€995.48
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Κινητήρας 3φασικός 1.5 Hp 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Βάση145TΈλασης χάλυβα175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€925.01
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Μοτέρ 3-phase 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Βάση145TΈλασης χάλυβα175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€537.09
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1170 Rpm 208-230 / 460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Βάση145TΈλασης χάλυβα117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,044.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€2,541.39 /μονάδα