MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-Ρ

MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Μοτέρ 2 Hp 1755 Rpm 230/460v 145t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4BHV Μοντέλο: 145TTFN16045Cross Ref: 40Z950 / E2207-P

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,296.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα145T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο6/3
HP2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1755
Ονομαστική απόδοση86.5%
Συνολικό μήκος14 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)37.47
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Κινητήρας 1 Hp 1735 Rpm 230 / 460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-Ρ 143TTFN16040Βάση143TΜαντεμένια173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,047.91
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Μοτέρ 5 Hp 1755 Rpm 230 / 460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-Ρ 184TTFN16056Βάση184TΜαντεμένια175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,503.94
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Βάση143TΈλασης χάλυβα176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€995.48
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Κινητήρας 3φασικός 1.5 Hp 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Βάση145TΈλασης χάλυβα175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€925.01
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Μοτέρ 3-phase 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Βάση145TΈλασης χάλυβα175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€537.09
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1170 Rpm 208-230 / 460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Βάση145TΈλασης χάλυβα117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,044.72
MARATHON MOTORS 145TTFR13002 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v | AD6ELJ 44Z432 / E2106 145TTFR13002Βάση145TΈλασης χάλυβα349085.5%13.75 "3001-36003001-3600€1,006.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Μοτέρ 2 Hp 1755 Rpm 230/460v 145t
€1,296.40 /μονάδα